Abbrechklinge
Abbrechklinge blank Standard
KLI-MESS-ABBRECH-18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eisgehärtete Klinge
- 3-Facetten-Schneide
- Im praktischen Spender
Klingenlänge | 110 mm |
Klingenbreite | 18 mm |
Klingenstärke | 0.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schneidenlänge | 100 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt